ナガイレーベン
女子シングル診察衣 EM-3035
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24741194
品番
EM-3035
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
94
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応