ナガイレーベン
女子シングル診察衣 EM-3035
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ピンク
ブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24741264
品番
EM-3035
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
85
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応