曜日別特売
A1-HD 支柱取付金具 日本アンテナ 24741369

支柱取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24741369品番A1-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。

仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
注意
※マストに取付ける場合、2組以上で使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24741369
2024-05-31
用途: アンテナ固定用
製造業

高所でこのような固定具を使用する場合、ボルトの頭側に空転防止の突起があるのでナット側のみ締めこむスパナが1本で済みます。以前は他社製品を使っていましたがボルトの空転防止の為スパナを2本使用していました。スパナ1本で済むので安全面でも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする