ナガイレーベン
男子スクラブ PD-3491
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
肩幅(cm)
47
47
49
51
着丈(cm)
65
65
67
69
袖丈(cm)
20
20
21
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24741544
品番
PD-3491
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ミストグリーン
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
バスト(cm)
109
素材
綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応