曜日別特売
PD-3491 男子スクラブ PD-3491 ナガイレーベン 24741553

男子スクラブ PD-3491

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
肩幅(cm)49
着丈(cm)67
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード24741553品番PD-3491
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ミストグリーンサイズL肩幅(cm)49袖丈(cm)21着丈(cm)67バスト(cm)113素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする