曜日別特売
PD-3493 男子パンツ PD-3493 ナガイレーベン 24741578

男子パンツ PD-3493

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード24741578品番PD-3493
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ミストグリーンサイズM股下(cm)69ヒップ(cm)108素材綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする