R302 ドライビングローファー メンズ R302M リゲッタ 24741983

ドライビングローファー メンズ R302M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27
ダークブラウン
内容量1足注文コード24741983品番R302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

ダークブラウンサイズ(cm)27材質人工皮革(エアフィ)ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革、合成底(ポリウレタン)標準質量(g/片足)250足幅3E相当底面の厚さ(mm)前:約20、後:約40
注意
※かかと部分の底と本体の間に1~2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする