曜日別特売
TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123

TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123
TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123
TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123
TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123
TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123
TS-102TUG 電卓 千万単位シリーズ 10桁 Canon 24742123

電卓 千万単位シリーズ 10桁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24742123品番TS-102TUG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

大画面&チルト式液晶の卓上電卓
千万単位機能
時間計算機能
大型表示
メモリーと千万単位機能が併用可能
表示 キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え

表示桁数10桁サイズチルト式卓上質量(g)172電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)108×167×22RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×167×22エコマーク認定番号11 135 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする