ナガイレーベン
チュニック LX-4012
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
オレンジ
ブルー
ラベンダー
ピンク
サイズ
LL
S
M
EL
L
LL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742436
品番
LX-4012
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
涼しさと動きやすさを両立し、デザイン性の高い素材を使用、また様々なポケット等の機能性も充実しています。
カラーリングはやさしくそしてエネルギーを与えてくれる新しいビタミンカラーです。
色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応