ナガイレーベン
女子スクラブ LX-4052
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
ブルー
ラベンダー
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
36
35
36
37
39
41
着丈(cm)
68
66
68
70
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742567
品番
LX-4052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
スクラブとチュニックを融合させたデザイン、そして新しいビタミンカラーをまとった新スタイルです。
色
オレンジ
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応