曜日別特売
LX-4052 女子スクラブ LX-4052 ナガイレーベン 24742576

女子スクラブ LX-4052

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オレンジ
サイズL
肩幅(cm)37
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード24742576品番LX-4052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

スクラブとチュニックを融合させたデザイン、そして新しいビタミンカラーをまとった新スタイルです。

オレンジサイズL肩幅(cm)37袖丈(cm)22着丈(cm)70バスト(cm)98素材ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする