ナガイレーベン
女子スクラブ LX-4052
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ラベンダー
ピンク
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
36
35
36
37
39
41
着丈(cm)
68
66
68
70
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742612
品番
LX-4052
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スクラブとチュニックを融合させたデザイン、そして新しいビタミンカラーをまとった新スタイルです。
色
ブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応