C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613

C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613
C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613
C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613
C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613
C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613
C700 エアクッション 一般タイプ オキナ 24742613

エアクッション 一般タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード24742613品番C700
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

エアクッションが品物を衝撃から守ります。
断熱性・防湿性にもすぐれ、包装・輸送に最適です。
電気製品・陶器・ガラス製品・家具・菓子など、あらゆる品物の包装に御利用ください。
また、棚などの下敷としてもご利用になれます。

材質LDPE幅(mm)900長さ(m)1200仕様LDPE寸法(mm)900×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする