ナガイレーベン
女子スクラブ LX-4052
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ブルー
ラベンダー
ピンク
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
37
35
36
37
39
41
着丈(cm)
70
66
68
70
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24742673
品番
LX-4052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
スクラブとチュニックを融合させたデザイン、そして新しいビタミンカラーをまとった新スタイルです。
色
グリーン
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応