曜日別特売
FD-4080 男子テーラードジャケット FD-4080 ナガイレーベン 24743355

男子テーラードジャケット FD-4080

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード24743355品番FD-4080
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最高品位の仕立て、シルエット、着心地。
すべてがドクターの尊厳にふさわしい。
モダンな雰囲気を持った最上級のジャケットです。
信頼感を感じさせるクオリティを備えたナガイレーベンの自信作です。

ホワイトサイズS肩幅(cm)43袖丈(cm)56着丈(cm)68バスト(cm)104素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする