ナガイレーベン
男子テーラードジャケット FD-4080
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
BL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24743364
品番
FD-4080
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最高品位の仕立て、シルエット、着心地。
すべてがドクターの尊厳にふさわしい。
モダンな雰囲気を持った最上級のジャケットです。
信頼感を感じさせるクオリティを備えたナガイレーベンの自信作です。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
素材
綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応