ナガイレーベン
ケアガウン LBA-4330
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
サイズ
M
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24744107
品番
LBA-4330
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
繊細で優しいリバティプリントを全面に使い、白いトリミングをデザインアクセントにしたエプロンです。
両脇ポケット付きで、後ろのヨ-ク止め布で肩ひもが落ちない工夫が施してあります。
色
ピンク
サイズ
M
ウエスト(cm)
97
前中心丈(cm)
77
素材
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応