曜日別特売
LBA-4330 ケアガウン LBA-4330 ナガイレーベン 24744116

ケアガウン LBA-4330

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズL
内容量1枚注文コード24744116品番LBA-4330
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

繊細で優しいリバティプリントを全面に使い、白いトリミングをデザインアクセントにしたエプロンです。
両脇ポケット付きで、後ろのヨ-ク止め布で肩ひもが落ちない工夫が施してあります。

ピンクサイズLウエスト(cm)107前中心丈(cm)82素材ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする