ナガイレーベン
ケアガウン LBA-4330
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
サイズ
L
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24744134
品番
LBA-4330
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
繊細で優しいリバティプリントを全面に使い、白いトリミングをデザインアクセントにしたエプロンです。
両脇ポケット付きで、後ろのヨ-ク止め布で肩ひもが落ちない工夫が施してあります。
色
ブルー
サイズ
L
ウエスト(cm)
107
前中心丈(cm)
82
素材
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応