FT-4412 チュニック FT-4412 ナガイレーベン 24744502

チュニック FT-4412

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード24744502品番FT-4412
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

さりげないおしゃれで人気の高い、パイピングデザインのウエア。
衿元が開いているデザインはフェイスラインをすっきり見せてくれます。
細いパイピングは優しさと知的な印象を与えます。
高いストレッチ性のある素材を使用しているため運動機能性は充分です。

ホワイトサイズM肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)70バスト(cm)94素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする