ナガイレーベン
男女兼用スクラブ FT-4497
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
サイズ
BL
SS
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
54
38
39
44
48
52
54
着丈(cm)
74
68
70
72
74
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24745053
品番
FT-4497
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
BL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
バスト(cm)
126
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応