FT-4502 男女兼用スクラブ FT-4502 ナガイレーベン 24745254

男女兼用スクラブ FT-4502

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tライトグリーン
サイズS
肩幅(cm)39
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード24745254品番FT-4502
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

前がファスナー開きのスクラブです。
ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、全ての機能をカラーでわかりやすくしています。

TライトグリーンサイズS肩幅(cm)39袖丈(cm)19着丈(cm)68バスト(cm)96素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする