FT-4552 チュニック FT-4552 ナガイレーベン 24746812

チュニック FT-4552

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tロイヤルブルー
サイズM
内容量1枚注文コード24746812品番FT-4552
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

衿にビタミンカラーを加えました。
裏面は全てビタミンカラーの配色です。
より元気を与えます。
多機能ポケットと鍵などをかけられるループ付きです。

TロイヤルブルーサイズM肩幅(cm)36袖丈(cm)21着丈(cm)68バスト(cm)94素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする