ナガイレーベン
女子パンツ FY-4573
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
グリーン
ブルー
サイズ
M
S
M
LL
EL
L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24747013
品番
FY-4573
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
はきやすいストレートシルエットです。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたり、ぴったりシルエット
色
ピンク
サイズ
M
ウエスト(cm)
60-66
ヒップ(cm)
95
エコマーク認定
認定
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103027