ナガイレーベン
チュニック FY-4582
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
ブルー
グリーン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24747293
品番
FY-4582
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ソフトな衿はナースの暖かさを表現しています。
すっきりしたシルエットは、パンツスタイルをよりいっそうスマートに見せています。
色
ホワイト
サイズ
EL
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
エコマーク認定
認定
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103027