曜日別特売
FY-4582 チュニック FY-4582 ナガイレーベン 24747442

チュニック FY-4582

商品レビューを投稿する
返品不可
グリーン
サイズEL
内容量1枚注文コード24747442品番FY-4582
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ソフトな衿はナースの暖かさを表現しています。
すっきりしたシルエットは、パンツスタイルをよりいっそうスマートに見せています。

グリーンサイズEL肩幅(cm)43袖丈(cm)21着丈(cm)72エコマーク認定認定バスト(cm)110素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103027
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする