曜日別特売
FT-4597 女子スクラブ FT-4597 ナガイレーベン 24747677

女子スクラブ FT-4597

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Tピンク
サイズL
肩幅(cm)37
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード24747677品番FT-4597
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。美しくシャープなシルエットが信頼感を感じさせます。
ストラップが首にあたりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。

TピンクサイズL肩幅(cm)37袖丈(cm)22着丈(cm)70バスト(cm)98素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする