ナガイレーベン
女子スクラブ FT-4597
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Tライトグリーン
Tピンク
Tバーガンディ
Tロイヤルブルー
Tラベンダー
Tライトグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
35
35
36
37
39
41
着丈(cm)
66
66
68
70
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24747853
品番
FT-4597
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。美しくシャープなシルエットが信頼感を感じさせます。
ストラップが首にあたりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。
色
Tライトグリーン
サイズ
S
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応