曜日別特売
GRN-2M 柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット シヤチハタ 24748247

柄付ゴム印 連結式 数字 明朝体セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ2号
内容量1個注文コード24748247品番GRN-2M
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。
印面は自由に組み合わせてつくれます。
縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。
サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。
サイズの異なる品種であっても、(1)0号・初号、(2)1・2号、(3)3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。

サイズ2号書体明朝体文字種別数字商品タイプセット品寸法(mm)81.5×81.5×71質量(g)185印面サイズ(mm)6.2×4.8印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。
※文字は下揃いになります。
※文字と文字の間に空白が必要な時は、柄の上下を逆さまに連結してください。
※0号、初号の「,」は半角です。
※「0」は3本セットされています。
※インキは内蔵していません。
※印面の別注はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 賞味日付の押印用に

直ぐに届くのでモノタロウさんは便利です。
バラも扱ってくれると助かります。
ややお高いのが、若干難かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする