ナガイレーベン
女子スクラブ FT-4627
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
肩幅(cm)
36
35
36
37
39
41
着丈(cm)
68
66
68
70
袖丈(cm)
21
20
21
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24748264
品番
FT-4627
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。
ストラップが首にあたりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。
クールでモダンなカラーがプロフェッショナルを感じさせます。
色
Tシルバーグレー
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応