NFD-5GH 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 シヤチハタ 24748274

回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24748274
品番
NFD-5GH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。
用途に合わせてお選びください。

寸法(mm)
29.5×25×83.3
質量(g)
34
文字種別
欧文日付
印面サイズ(mm)
5号(18.5×3.3)
グリーン購入法
適合
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24748274NFD-5GH43035108NFD-5M/HNFD-5GH 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号 シヤチハタ 43035108回転ゴム印エルゴグリップ 欧文日付 5号シヤチハタ1個
¥1,498
税込¥1,648
新元号に対応した印面になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035117
2022-09-17
用途: 賞味期限の日付け
水口製菓所 様(製造業)

グリップが握りやすいのが気に入っててリピートしています。安定して日付けを押せるから文字がぶれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする