曜日別特売
FT-4627 女子スクラブ FT-4627 ナガイレーベン 24748282

女子スクラブ FT-4627

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)39
着丈(cm)70
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード24748282品番FT-4627
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スクラブとチュニックを融合させた新しいスタイルです。
ストラップが首にあたりにくい衿元とフロントファスナー開きがポイントです。
クールでモダンなカラーがプロフェッショナルを感じさせます。

TシルバーグレーサイズLL肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)70バスト(cm)104素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする