CF-4802 チュニック CF-4802 ナガイレーベン 24749698

チュニック CF-4802

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1枚注文コード24749698品番CF-4802
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

若々しいシルエットと華やかで優しさをそなえた衿もとが特徴です。
胸元のボタンがアクセントになっています。

ピンクサイズM肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)70バスト(cm)94素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする