曜日別特売
HOS-4902 チュニック HOS-4902 ナガイレーベン 24750303

チュニック HOS-4902

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Tオレンジ
サイズS
内容量1枚注文コード24750303品番HOS-4902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。

TオレンジサイズS肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)66バスト(cm)90素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする