ナガイレーベン
チュニック HOS-4902
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
Tオレンジ
Tピンク
Tバーガンディ
Tロイヤルブルー
Tラベンダー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750312
品番
HOS-4902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。
色
Tオレンジ
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応