ナガイレーベン
チュニック HOS-4902
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Tラベンダー
Tピンク
Tバーガンディ
Tロイヤルブルー
Tラベンダー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750452
品番
HOS-4902
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
カラフルなコードが院内を明るい雰囲気にします。
豊かな伸縮性と通気性を備えたニット素材を使用しています。
色
Tラベンダー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応