HOS-4903 女子パンツ HOS-4903 ナガイレーベン 24750522

女子パンツ HOS-4903

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24750522品番HOS-4903
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

豊かなストレッチ性と通気性を備えたニット地の美脚パンツです。

ホワイトサイズL股下(cm)83(フリー)ウエスト(cm)66-71ヒップ(cm)98素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする