ナガイレーベン
男子シングルドクターコート HE-4950
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
BL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750662
品番
HE-4950
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ネイビーの細いラインが全体の印象を引き締めます。
シルエットは立体的で高級感があります。
素材はしなやかなニットを使用しており、適度な伸縮性があります。
色
Tネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
92
バスト(cm)
109
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103026