HE-4950 男子シングルドクターコート HE-4950 ナガイレーベン 24750687

男子シングルドクターコート HE-4950

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード24750687品番HE-4950
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ネイビーの細いラインが全体の印象を引き締めます。
シルエットは立体的で高級感があります。
素材はしなやかなニットを使用しており、適度な伸縮性があります。

TネイビーサイズLLエコマーク認定認定肩幅(cm)49袖丈(cm)61.5着丈(cm)98バスト(cm)119素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする