ナガイレーベン
女子横掛半袖 HO-4972
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750757
品番
HO-4972
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。
色
ブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応