ナガイレーベン
男女兼用スクラブ HOS-4977
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
Tバーガンディ
Tオレンジ
Tバーガンディ
Tロイヤルブルー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
39
38
39
44
48
52
54
着丈(cm)
68
68
70
72
74
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24750933
品番
HOS-4977
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
豊かな伸縮性と通気性を持つニット素材のスクラブです。
フロントがファスナー開きで、着脱が容易です。男女兼用で統一感を演出できます。
色
Tバーガンディ
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
68
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応