曜日別特売
HOS-4977 男女兼用スクラブ HOS-4977 ナガイレーベン 24751073

男女兼用スクラブ HOS-4977

商品レビューを投稿する
取扱い終了
Tラベンダー
サイズL
肩幅(cm)48
着丈(cm)72
内容量1枚注文コード24751073品番HOS-4977
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

豊かな伸縮性と通気性を持つニット素材のスクラブです。
フロントがファスナー開きで、着脱が容易です。男女兼用で統一感を演出できます。

TラベンダーサイズL肩幅(cm)48袖丈(cm)21着丈(cm)72バスト(cm)110素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする