ナガイレーベン
マタニティチュニック HOS-4992
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24751107
品番
HOS-4992
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
胸もとのギャザーが優しい雰囲気とゆったりしたシルエットをもたらします。
配色のコードが楽しさをプラスしています。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応