ナガイレーベン
男女兼用スクラブ RF-5032
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
チャコール
ネイビー
バーガンディ
チャコール
コーラルピンク
ライトブルー
ボルドー
サイズ
BL
SS
S
M
L
LL
BL
肩幅(cm)
50
36
38
41
45
48
50
着丈(cm)
78
64
65
70
75
78
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24751353
品番
RF-5032
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
BL
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
バスト(cm)
124
素材
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応