RF-5042 男女兼用横掛 RF-5042 ナガイレーベン 24751606

男女兼用横掛 RF-5042

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード24751606品番RF-5042
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ネイビーサイズL肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)75バスト(cm)108素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする