RF-5082 男女兼用スクラブ RF-5082 ナガイレーベン 24751877

男女兼用スクラブ RF-5082

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
サイズSS
着丈(cm)66
内容量1枚注文コード24751877品番RF-5082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

動きやすいストレッチ性、接触冷感機能を併せもった素材を活用し、かぶって着る際のわずらわしさを解消する前開きファスナ-型スクラブのご提案です。
ハイブリッドな機能性を併せもつスクラブです。

グリーンサイズSS着丈(cm)66バスト(cm)90裄丈(cm)39素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする