ナガイレーベン
男女兼用スクラブ RF-5082
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
バーガンディ
ボルドー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
BL
着丈(cm)
70
66
68
70
72
74
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24751895
品番
RF-5082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
動きやすいストレッチ性、接触冷感機能を併せもった素材を活用し、かぶって着る際のわずらわしさを解消する前開きファスナ-型スクラブのご提案です。
ハイブリッドな機能性を併せもつスクラブです。
色
グリーン
サイズ
M
着丈(cm)
70
バスト(cm)
101
裄丈(cm)
43
素材
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応