ナガイレーベン
男女兼用スクラブ RF-5082
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ロイヤルブルー
バーガンディ
ボルドー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
BL
着丈(cm)
74
66
68
70
72
74
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24752035
品番
RF-5082
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすいストレッチ性、接触冷感機能を併せもった素材を活用し、かぶって着る際のわずらわしさを解消する前開きファスナ-型スクラブのご提案です。
ハイブリッドな機能性を併せもつスクラブです。
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
着丈(cm)
74
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
48
素材
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応