ナガイレーベン
男子シングル半袖診察衣 KEX-5112
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
BL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24752717
品番
KEX-5112
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ショート丈の半袖診察衣です。
シルエットは体に心地よくフィットします。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
84
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応