KEX-5112 男子シングル半袖診察衣 KEX-5112 ナガイレーベン 24752735

男子シングル半袖診察衣 KEX-5112

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24752735品番KEX-5112
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ショート丈の半袖診察衣です。
シルエットは体に心地よくフィットします。

ホワイトサイズL肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)90バスト(cm)114素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする